25v 10μfのおすすめ人気ランキング

2026/01/13更新
917件の「25v 10μf」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「25V 100μF」、「47μF 35V」、「1μF 50V」などの商品も取り扱っております。
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ KMQ 端子形状 ロングリード 構造 アルミ缶 許容差 ±20% 極性 あり リード線長さ(mm) 15
1袋(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

高さ:7mm、高い信頼性、長寿命、低インピーダンス、高リプル電流
用途産業用機器 電圧 25Vdc 直径(Φmm) 4 高さ(mm) 7 シリーズ GA 定格寿命(時間) 1000 許容差 ±20% 動作温度(℃) -55~+105 リード(mm) 間隔:1.5 漏れ電流(μA) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、スルーホール リップル電流(mA) 33 静電容量(μF) 10
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類 電解コンデンサ 定格寿命(時間) 2000 容量許容差(%) ±20 動作温度範囲(℃) -40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


仕様 静電容量 = 10μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 4 (Dia.) x 5mm。長さ = 5mm。高さ = 5mm。直径 = 4mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 1.5mm。シリーズ = RS。寿命 = 1000h。。RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。 定格電圧(V) DC50 種類 セラミックコンデンサ 容量許容差(%) ±10 動作温度範囲(℃) -55~+125
1袋(20個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)



仕様 静電容量 = 10μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 2mm。構造 = ラジアル。シリーズ = SMG。寿命 = 2000h。。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
299 税込329
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = PW。リーク電流 = 4 μA。。PWシリーズラジアル6.3 → 35 V RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
439 税込483
当日出荷

仕様 静電容量 = 1μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2mm。構造 = ラジアル。シリーズ = KY。許容差(プラス) = +20%。。アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
259 税込285
当日出荷

定格電圧(V) 100 種類 フィルムコンデンサ 誘電正接 0.1% MAX (at 20℃,1kHz) 容量許容差(%) ±5 動作温度範囲(℃) -40~+85
1パック(20個)
特価
329 税込362
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


仕様 FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm) 4(Dia.)×7 直径(Φmm) 4 高さ(mm) 7 電圧(V) 25dc 許容差 ±20% 静電容量 10μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 1.5
1袋(5個)
219 税込241
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 25V dc 1袋 5個入
FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様 ●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●シリーズ:FC Radial アズワン品番 65-7160-09
1袋(5個)
309 税込340
翌々日出荷

仕様 静電容量 = 10μF。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±20%。寸法 = 6.5 x 4 x 6.5mm。長さ = 6.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 6.5mm。許容差(マイナス) = -20%。許容差(プラス) = +20%。温度係数 = ±20%。。セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷